HAGER - Sisäkulma tehalit.LF - LF602304 HF LF60x230 HAR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 61 mm

  • Leveys - 230 mm

  • Kulma - 90...90 °

  • Halogeeniton - ei

  • Antibakteerinen käsittely - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740022064

Sähkönumero

1476405

Toimittajan tuotenumero

LF6023047030

Tukkuerä

8

Korkeus:

61 mm

Leveys:

230 mm

Kulma:

90...90 °

Halogeeniton:

ei

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

7030

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Sisäkulma halogeeniton kanavalle LF/LFF 60x230mm kivenharmaa Sisäkulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 60x230mm, väri kivenharmaa RAL 7030. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.