HAGER - Sisäkulma tehalit.LF - LF602304 HF LF60x230 VHA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 61 mm
Leveys - 230 mm
Kulma - 90...90 °
Halogeeniton - ei
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740022071
Sähkönumero
1476555
Toimittajan tuotenumero
LF6023047035
Tukkuerä
8
Korkeus:
61 mm
Leveys:
230 mm
Kulma:
90...90 °
Halogeeniton:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
7035
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Sisäkulma halogeeniton kanavalle LF 60x230mm vaaleanharmaa Sisäkulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 60x230mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.