HAGER - Sisäkulma tehalit.LF - LFF400604 HF LF40x57 sääd. VHA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 40 mm

  • Leveys - 57 mm

  • Kulma - 83...97 °

  • Halogeeniton - kyllä

  • Antibakteerinen käsittely - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740022491

Sähkönumero

1476518

Toimittajan tuotenumero

LFF4006047035

Tukkuerä

5

Korkeus:

40 mm

Leveys:

57 mm

Kulma:

83...97 °

Halogeeniton:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

7035

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...90 °C

Sisäkulma säädettävä halogeeniton kanavalle LF/LFH 40x57mm vaaleanharmaa Säädettävä sisäkulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF/LFH 40x57mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.