HAGER - Sisäkulma tehalit.SL tehalit.SL - SL200554 SL20x55 sääd. PYÖ


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 55 mm
Syvyys - 20 mm
Listan kansi - ei ole
Halogeeniton - kyllä
Kulma - 83...135 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.SL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740894128
Sähkönumero
1427178
Toimittajan tuotenumero
SL200554D2
Tukkuerä
5
Korkeus:
55 mm
Syvyys:
20 mm
Listan kansi:
ei ole
Halogeeniton:
kyllä
Kulma:
83...135 °
Sisäkulma säädettävä 83-135 ast PC/ABS SL20x55 pyökkipinnoitteella Säädettävä sisäkulma jalkalistakanavalle SL 20x55 halogeenittomasta muovista DIN EN 50085-1 mukaan johtokanavajärjestelmille. Kulmakappale kiinnitty kanavan kannen reunoihin peittäen sahausjälkiä, viimeistellen asennuksen lopputuloksen ja nopeuttaen asennusta.