HAGER - Soittokellomuuntaja - ST303 230VAC/8VA/8-12V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiöjännite - 230 V
Toisiojännite 1 - 8 V
Toisiovirta 1 - 1 A
Enimmäislähtövirta - 1 A
Muuntajan tyyppi - standardi soittokellomuuntaja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615703033
Sähkönumero
7036033
Toimittajan tuotenumero
ST303
Tukkuerä
6
Ensiöjännite:
230 V
Toisiojännite 1:
8 V
Toisiovirta 1:
1 A
Enimmäislähtövirta:
1 A
Muuntajan tyyppi:
standardi soittokellomuuntaja
Toisiojännite 2:
12 V
Toisiovirta 2:
0.67 A
Enimmäislähtöteho:
8 W
Enimmäistehohäviö:
8 W
Pinta-asennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Laajennettava:
kyllä
Pituus:
111 mm
Leveys:
35 mm
Korkeus:
65 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Oikosulkusuojattu:
kyllä
Lämpösuojattu:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei


