HAGER - Sovitin S.1 - 50x50xmm keskiölevylle val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Mitat - SQ50 / SQ50
RAL-numero (vastaava) - 9010
Laitteen leveys - 55.5 mm
Laitteen korkeus - 55.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334256908
Sähkönumero
2111091
Toimittajan tuotenumero
11091919
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Mitat:
SQ50 / SQ50
RAL-numero (vastaava):
9010
Laitteen leveys:
55.5 mm
Laitteen korkeus:
55.5 mm
Laitteen syvyys:
8.5 mm
Kiinnityskehys Hager S.1/B.3/B.7 50x50-kojeille puhtaanvalkoinen Soviterengas muiden kuin Berker valmistamille 50x50 -keskiölevyille.



