HAGER - Suojajännitemuuntaja - ST313 16VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiöjännite - 230 V
Toisiojännite 1 - 12 V
Toisiovirta 1 - 1.33 A
Muuntajan tyyppi - turvamuuntaja
Toisiojännite 2 - 24 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615703132
Sähkönumero
7036043
Toimittajan tuotenumero
ST313
Tukkuerä
3
Ensiöjännite:
230 V
Toisiojännite 1:
12 V
Toisiovirta 1:
1.33 A
Muuntajan tyyppi:
turvamuuntaja
Toisiojännite 2:
24 V
Toisiovirta 2:
0.67 A
Enimmäislähtöteho:
16 W
Enimmäistehohäviö:
16 W
Pinta-asennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Laajennettava:
kyllä
Pituus:
85 mm
Leveys:
70 mm
Korkeus:
58 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Oikosulkusuojattu:
kyllä
Lämpösuojattu:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei



