HAGER - Suojakotelo IP55 moott.s.katk. - MZ521N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - kyllä
Läpinäkyvä kansi/suoja - ei
Korkeus - 158 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250614565168
Sähkönumero
3748021
Toimittajan tuotenumero
MZ521N
Tukkuerä
1
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
kyllä
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Korkeus:
158 mm
Pinta-asennuskotelo vääntimellä moottorinsuojakatkaisijalle IP54 Pinta-asennuskotelo IP55 moottorisuojakatkaisijoille MM5xxN. Käytetään suorakäynnistinkotelona moottorilähtökaapeliin kiinteästi asennettuna. Varustettu keltapunaisella vääntimellä. Kotelossa läpilyöntiaihiot kaapeliläpvienneille, holkkitiivisteet tilattava erikseen.



