HAGER - Supistuskappale Clima - CLM 65 65x90>50x65 PVC VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys (suuri) - 90 mm
Leveys (pieni) - 65 mm
Rakennetyyppi - symmetrisesti kapeneva
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.Clima
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740210201
Sähkönumero
1417927
Toimittajan tuotenumero
CLM6509062
Tukkuerä
5
Leveys (suuri):
90 mm
Leveys (pieni):
65 mm
Rakennetyyppi:
symmetrisesti kapeneva
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
muu
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Kiinnitystapa:
napsautettava
Materiaalin laatu:
PVC
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
9010




