HAGER - Syöttöliitin Ecoline - G4700 haaroitussetti


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halogeeniton - kyllä
Korkeus - 39 mm
Leveys - 50 mm
Kontaktin pintakäsittely - käsittelemätön
Pituus - 48 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012740849623
Sähkönumero
1416744
Toimittajan tuotenumero
G4700
Tukkuerä
1
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
39 mm
Leveys:
50 mm
Kontaktin pintakäsittely:
käsittelemätön
Pituus:
48 mm
Haaroitus/vaiheenvalitsinliitin Wago-Winsta,vaijto 5-nap. Kaapelista3.nap. Kaapeliin. Vaiheenvalitsimella voidaan valita L1, L2 tai L3.Ecoline kalusteille Haaroitusliitinpakkaus Wago-Winsta vaiheenvalitsimella, josta vaihto 5- napaisesta kaapelista 3- napaiseen. 2 vedonpoistolla varustettua runkokaapelin ulosottoa. Vaiheenvalitsimella valittavissa vaiheet L1, L2 ja L3. Johtimille 2,5 mm² asti.