HAGER - Syöttöliitin Ecoline - G4713 3-nap Ecoline PR-kal.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 25 A
Napojen lukumäärä - 3
Kaapelin halkaisija - 11.5...11.5 mm
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012740849586
Sähkönumero
1416741
Toimittajan tuotenumero
G4713
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
25 A
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelin halkaisija:
11.5...11.5 mm
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
15 mm
Leveys:
34.6 mm
Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):
0.5...4 mm²
Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):
0.5...4 mm²
Liitoksien lukumäärä per napa:
3
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Vedonpoistin:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
85 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
105 °C
Palokuorma:
0.127 kWh
Kontaktin pintakäsittely:
tinattu
Ympäristön likaantumisaste:
3
Jatkuvuusvastus:
1 mOhm
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
76 mm
- voidaan kytkeä johtimet 0,5-4 mm²
- joka liittimessä tila kahdelle kaapelille
- voidaan käyttää myös kaapelin jatkamiseen
- vastakkeen ja pistokkeen väärin yhdistäminen estetty
- Kosketussuojaus ja kytkentä normin EN 60529 mukaan
- suljetun liittimen mittaus mahdollista ilman liittimen avaamista
- liittimien yhteen lukitus vedonpoistolla
- valmiit välikaapelit suoraan varastovalikoimasta






