HAGER - Sysäysrele 230VAC/110VDC - EPN520 2s 16A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - mekaaninen kytkin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitettu kytkentävirta - 16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 17.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612369539
Sähkönumero
2707330
Toimittajan tuotenumero
EPN520
Tukkuerä
12
Toiminto:
mekaaninen kytkin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitettu kytkentävirta:
16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
17.5
Upotussyvyys:
63 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Syöttöjännite:
250...250 V
Ohjausjännite 1:
230...230 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
1800 W
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...60 Hz
Loistelamppukuorma maks.:
800 VA
Ohjausjännite 2:
110...110 V
Käsikäyttöinen:
kyllä
Ohjausjännite 2:n tyyppi:
DC
Ohjausjännite 2:n taajuus:
50...60 Hz
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
1600 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
900 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
16 A
Vanha sähkönumero: 3583126



