HAGER - Sysäysrele - EPN512 1s 16A 8VAC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - mekaaninen kytkin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitettu kytkentävirta - 16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 17.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612369591
Sähkönumero
2707341
Toimittajan tuotenumero
EPN512
Tukkuerä
0
Toiminto:
mekaaninen kytkin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitettu kytkentävirta:
16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
17.5
Upotussyvyys:
63 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Syöttöjännite:
250...250 V
Ohjausjännite 1:
8...8 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
1800 W
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...60 Hz
Loistelamppukuorma maks.:
800 VA
Ohjausjännite 2:
0...0 V
Käsikäyttöinen:
kyllä
Ohjausjännite 2:n tyyppi:
DC
Ohjausjännite 2:n taajuus:
50...60 Hz
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
1600 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
900 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
16 A
Sysäysrelettä käytetään impulssiohjaukseen EN60669-1 ja EN60669-2-2 mukaisesti. Moduuli on kosketussuojattu BGVA2 mukaisesti. Rele on varustettu kosketintilan ilmaisulla, käsikäyttömahdollisuudella suoraan kojeelta ja merkintäikkunalla. Releeseen voidaan liittää jälkiasennettavia lisämoduuleja apukoskettimien tai kello- ja ryhmäohjaustoimintojen lisäämiseksi releasennukseen.
Nimellisvirta: 16 A
Nimellisjännite Ue: 250 V
Eristysjännite: 250 V
Käyttölämpötila: -5 ... 40 °C
Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C
Liitäntätapa: Ruuviliittimet
Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mmmm2;
Liitäntäpoikkipinta jäykkä johdin: 1,5 - 10mmmm2;
Koskettimien määrä: 1
Koskettimet: 1s
Vanha sähkönumero: 3583143