HAGER - T-kappale - BKG/BKB leveys 500mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavan leveys - 500 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.BKG
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740981538
Sähkönumero
1476742
Toimittajan tuotenumero
BKG5008T
Tukkuerä
1
Kanavan leveys:
500 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
T-kappale lattiakanaville BKG/BKB leveys 500mm





