HAGER - T-kappale tehalit.ATA - ATA12208 HF ATA13x24 LVA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 13 mm
Leveys - 12 mm
Lähdön leveys - 12 mm
Lähtökorkeus - 13 mm
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.ATA
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740016704
Sähkönumero
1475889
Toimittajan tuotenumero
ATA122089016
Tukkuerä
1
Korkeus:
13 mm
Leveys:
12 mm
Lähdön leveys:
12 mm
Lähtökorkeus:
13 mm
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9016
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
T-kappale kanavan päälle asennettava, halogeenittomasta ABS-muovistakanavalle ATA/ATH 13x24mm, väri liikenteenvalkoinen RAL9016 T-kappale asennuskanavalle ATA13x24 ja ATH13x24 halogeenittomasta ABS -muovista, katkaisusaumat peittävä. Väri liikenteenvalkoinen RAL9016.