HAGER - T-kappale tehalit.ATA - ATA12308 HF ATA13x32 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 30 mm

  • Leveys - 32 mm

  • Lähdön leveys - 32 mm

  • Lähtökorkeus - 30 mm

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740016834

Sähkönumero

1475890

Toimittajan tuotenumero

ATA123089016

Tukkuerä

1

Korkeus:

30 mm

Leveys:

32 mm

Lähdön leveys:

32 mm

Lähtökorkeus:

30 mm

Halogeeniton:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9016

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

T-kappale kanavan päälle asennettava, halogeenittomasta ABS-muovistakanavalle ATA 13x32mm, väri liikenteenvalkoinen RAL9016 T-kappale asennuskanavalle ATA13x32 halogeenittomasta ABS -muovista, katkaisusaumat peittävä. Väri liikenteenvalkoinen RAL9016.