HAGER - T-kappale tehalit.ATA - ATA12508 HF ATA13x52 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 13 mm
Leveys - 52 mm
Lähdön leveys - 52 mm
Lähtökorkeus - 13 mm
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.ATA
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740016964
Sähkönumero
1475891
Toimittajan tuotenumero
ATA125089016
Tukkuerä
1
Korkeus:
13 mm
Leveys:
52 mm
Lähdön leveys:
52 mm
Lähtökorkeus:
13 mm
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9016
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
T-kappale kanavan päälle asennettava, halogeenittomasta ABS-muovistakanavalle ATA 13x52mm, väri liikenteenvalkoinen RAL9016 T-kappale asennuskanavalle ATA13x52 halogeenittomasta ABS -muovista, katkaisusaumat peittävä. Väri liikenteenvalkoinen RAL9016.




