HAGER - T-kappale tehalit.ATA - ATA16308 HF ATA16x32 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 30 mm
Leveys - 16 mm
Lähdön leveys - 16 mm
Lähtökorkeus - 30 mm
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.ATA
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740017091
Sähkönumero
1475892
Toimittajan tuotenumero
ATA163089016
Tukkuerä
1
Korkeus:
30 mm
Leveys:
16 mm
Lähdön leveys:
16 mm
Lähtökorkeus:
30 mm
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9016
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
T-kappale kanavan päälle asennettava, halogeenittomasta ABS-muovistakanavalle ATA/ATH 16x32mm, väri liikenteenvalkoinen RAL9016 T-kappale asennuskanavalle ATA16x32 ja ATH16x32 halogeenittomasta ABS -muovista, katkaisusaumat peittävä. Väri liikenteenvalkoinen RAL9016.




