HAGER - T-kappale tehalit.FWK - R3036 FWK3E 50x110 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkokorkeus - 88 mm

  • Ulkoleveys - 150 mm

  • Sisäkorkeus - 50 mm

  • Sisäleveys - 109 mm

  • Käytettävä poikkipinta - 5450 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740020121

Sähkönumero

1476174

Toimittajan tuotenumero

R30369016

Tukkuerä

1

Ulkokorkeus:

88 mm

Ulkoleveys:

150 mm

Sisäkorkeus:

50 mm

Sisäleveys:

109 mm

Käytettävä poikkipinta:

5450 mm²

Päällystys:

teräs

RAL-numero:

9016

Osastointimahdollisuus:

kyllä

Suojavaruste:

ruuvattava

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

T-kappale palonsuojakanavalle FWK 3E luokka E30 50x110mmliikenteenvalkoinen T-kappale palosuojakanavalle FWK3E5011009016, suunnanmuutoksiin palosuojakanava-asennuksissa. Muoto-osa on varusettu naarasponteilla kanavaliitoksille. Pintamateriaali teräs paloa suojaavan kipsilevyeristeen päällä.