HAGER - T-kappale tehalit.GBD - GBD501318 HF GBD(A) 56x134 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 134 mm
Syvyys - 56 mm
Haaran leveys - 134 mm
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.GBD
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740015219
Sähkönumero
1476226
Toimittajan tuotenumero
GBD5013189016
Tukkuerä
4
Leveys:
134 mm
Syvyys:
56 mm
Haaran leveys:
134 mm
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9016
T-kappale GBD/GBA 56x134, liikenteenvalkoinen, ABS halogeeniton Halogeenittomasta ABS-muovista valmistetulla T-kappaleella haaroitat kätevästi sivuhaaran pääkanavalinjasta. Materiaalinsa ansiosta tuote soveltuu käytettäväksi sekä muovisten että alumiinisten johtokanavien kanssa. Kanavarungon reunojen päälle tuleva muoto-osa peittää kanavan katkaisun epätasaisuuksia ja varmistaa näin siistin asennuksen. Standardinmukaisuus EN 50085-1 ja EN 50085-2-1.


