HAGER - T-kappale tehalit.LF - LF18045 HF 18x45 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - T-kappale tehalit.LF - LF18045 HF 18x45 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 18 mm

  • Leveys - 45 mm

  • Lähdön leveys - 45 mm

  • Lähtökorkeus - 18 mm

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740011662

Sähkönumero

1475829

Toimittajan tuotenumero

LF1804589016

Tukkuerä

1

Korkeus:

18 mm

Leveys:

45 mm

Lähdön leveys:

45 mm

Lähtökorkeus:

18 mm

Halogeeniton:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9016

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

T-kappale PC-ABS-muovista kanavalle LF18045, liikenteenvalkoinenRAL9016. T-kappale PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 18x45mm, väri liikenteenvalkoinen. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.