HAGER - T-kappale tehalit.LF - LF250258 HF LF25x25 RUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 25 mm
Leveys - 25 mm
Lähdön leveys - 25 mm
Lähtökorkeus - 25 mm
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740020978
Sähkönumero
1476439
Toimittajan tuotenumero
LF2502588014
Tukkuerä
70
Korkeus:
25 mm
Leveys:
25 mm
Lähdön leveys:
25 mm
Lähtökorkeus:
25 mm
Halogeeniton:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
8014
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
T-kappale halogeeniton kanavalle LF 25x25mm ruskea T-kappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 25x25mm, väri ruskea RAL 8014. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.



