HAGER - T-kappale tehalit.LF - LF300608 HF LF30x60 VHA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 30 mm

  • Leveys - 57 mm

  • Lähdön leveys - 57 mm

  • Lähtökorkeus - 30 mm

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740021357

Sähkönumero

1476511

Toimittajan tuotenumero

LF3006087035

Tukkuerä

10

Korkeus:

30 mm

Leveys:

57 mm

Lähdön leveys:

57 mm

Lähtökorkeus:

30 mm

Halogeeniton:

ei

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

7035

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

T-kappale halogeeniton kanavalle LF 30x57mm vaaleanharmaa T-kappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 30x57mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.