HAGER - T-kappale tehalit.LF - LF400408 HF LF40x40 VHA

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - T-kappale tehalit.LF - LF400408 HF LF40x40 VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 40 mm

  • Leveys - 40 mm

  • Lähdön leveys - 40 mm

  • Lähtökorkeus - 40 mm

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740021500

Sähkönumero

1476516

Toimittajan tuotenumero

LF4004087035

Tukkuerä

10

Korkeus:

40 mm

Leveys:

40 mm

Lähdön leveys:

40 mm

Lähtökorkeus:

40 mm

Halogeeniton:

ei

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

7035

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

T-kappale halogeeniton kanavalle LF 40x40mm vaaleanharmaa T-kappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 40x40mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.