HAGER - T-kappale tehalit.LF - LF400608 HF LF40x57 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 40 mm
Leveys - 57 mm
Lähdön leveys - 57 mm
Lähtökorkeus - 40 mm
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740021555
Sähkönumero
1476370
Toimittajan tuotenumero
LF4006087030
Tukkuerä
10
Korkeus:
40 mm
Leveys:
57 mm
Lähdön leveys:
57 mm
Lähtökorkeus:
40 mm
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
7030
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
T-kappale halogeeniton kanavalle LF 40x57mm kivenharmaa T-kappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF/LFH 40x57mm, väri kivenharmaa RAL 7030. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.



