HAGER - T-kappale tehalit.LF - LF400608 HF LF40x57 RUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 40 mm

  • Leveys - 57 mm

  • Lähdön leveys - 57 mm

  • Lähtökorkeus - 40 mm

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740021579

Sähkönumero

1476462

Toimittajan tuotenumero

LF4006088014

Tukkuerä

10

Korkeus:

40 mm

Leveys:

57 mm

Lähdön leveys:

57 mm

Lähtökorkeus:

40 mm

Halogeeniton:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

8014

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

T-kappale halogeeniton kanavalle LF 40x57mm ruskea T-kappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 40x57mm, väri ruskea RAL 8014. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.