HAGER - T-kappale tehalit.LF - LF400608 HF LF40x57 VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 40 mm
Leveys - 57 mm
Lähdön leveys - 57 mm
Lähtökorkeus - 40 mm
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740021562
Sähkönumero
1476520
Toimittajan tuotenumero
LF4006087035
Tukkuerä
10
Korkeus:
40 mm
Leveys:
57 mm
Lähdön leveys:
57 mm
Lähtökorkeus:
40 mm
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
7035
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...90 °C
T-kappale halogeeniton kanavalle LF/LFH 40x57mm vaaleanharmaa T-kappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF/LFH 40x57mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.



