HAGER - T-kappale tehalit.LF - LF40110 HF 40x110 LVA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 40 mm
Leveys - 110 mm
Lähdön leveys - 110 mm
Lähtökorkeus - 40 mm
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740012256
Sähkönumero
1475838
Toimittajan tuotenumero
LF4011089016
Tukkuerä
1
Korkeus:
40 mm
Leveys:
110 mm
Lähdön leveys:
110 mm
Lähtökorkeus:
40 mm
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9016
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
T-kappale PC-ABS-muovista kanavalle LF40110, liikenteenvalkoinenRAL9016. T-kappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 40x110mm, väri puhtaanvalkoinen. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.