HAGER - T-kappale tehalit.LF - LF600908 HF LF60x90 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 60 mm
Leveys - 90 mm
Lähdön leveys - 90 mm
Lähtökorkeus - 60 mm
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740021722
Sähkönumero
1476388
Toimittajan tuotenumero
LF6009087030
Tukkuerä
8
Korkeus:
60 mm
Leveys:
90 mm
Lähdön leveys:
90 mm
Lähtökorkeus:
60 mm
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
7030
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
T-kappale halogeeniton kanavalle LF 60x90mm kivenharmaa T-kappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 60x90mm, väri kivenharmaa RAL 7030. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.


