HAGER - T-kappale tehalit.LF - LF600908 HF LF60x90 VHA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 60 mm
Leveys - 90 mm
Lähdön leveys - 90 mm
Lähtökorkeus - 60 mm
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740021739
Sähkönumero
1476538
Toimittajan tuotenumero
LF6009087035
Tukkuerä
8
Korkeus:
60 mm
Leveys:
90 mm
Lähdön leveys:
90 mm
Lähtökorkeus:
60 mm
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
7035
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...90 °C
T-kappale halogeeniton kanavalle LF/LFH 60x90mm vaaleanharmaa T-kappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 60x90mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.