HAGER - T-kappale tehalit.LF - LF60110 HF 60x110 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 61 mm

  • Leveys - 110 mm

  • Lähdön leveys - 110 mm

  • Lähtökorkeus - 60 mm

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740012461

Sähkönumero

1475841

Toimittajan tuotenumero

LF6011089016

Tukkuerä

1

Korkeus:

61 mm

Leveys:

110 mm

Lähdön leveys:

110 mm

Lähtökorkeus:

60 mm

Halogeeniton:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9016

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...90 °C

T-kappale halogeeniton asennuskanavalle LF/LFH 60x110mmliikenteenvalkoinen RAL9016 T-kappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF/LFH 60x110mm, väri puhtaanvalkoinen. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.