HAGER - T-kappale tehalit.LF - LF60150 HF 60x150 LVA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 61 mm
Leveys - 150 mm
Lähdön leveys - 150 mm
Lähtökorkeus - 60 mm
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740012539
Sähkönumero
1475842
Toimittajan tuotenumero
LF6015089016
Tukkuerä
1
Korkeus:
61 mm
Leveys:
150 mm
Lähdön leveys:
150 mm
Lähtökorkeus:
60 mm
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9016
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...90 °C
T-kappale halogeeniton asennuskanavalle LF/LFH 60x150mm liikenteenvalkoinen RAL9016 T-kappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF/LFH 60x150mm, väri liikenteenvalkoinen. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.