HAGER - T-kappale tehalit.LF - LF60190 HF 60x190 LVA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 61 mm
Leveys - 190 mm
Lähdön leveys - 190 mm
Lähtökorkeus - 60 mm
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740012607
Sähkönumero
1475843
Toimittajan tuotenumero
LF6019089016
Tukkuerä
1
Korkeus:
61 mm
Leveys:
190 mm
Lähdön leveys:
190 mm
Lähtökorkeus:
60 mm
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9016
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
T-kappale PC-ABS-muovista kanavalle LF60190, liikenteenvalkoinenRAL9016. T-kappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 60x190mm, väri liikenteenvalkoinen. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.