HAGER - T-kappale tehalit.LF - LF602308 HF LF60x230 VHA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 61 mm
Leveys - 230 mm
Lähdön leveys - 230 mm
Lähtökorkeus - 61 mm
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740022132
Sähkönumero
1476558
Toimittajan tuotenumero
LF6023087035
Tukkuerä
8
Korkeus:
61 mm
Leveys:
230 mm
Lähdön leveys:
230 mm
Lähtökorkeus:
61 mm
Halogeeniton:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
7035
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
T-kappale halogeeniton kanavalle LF 60x230mm vaaleanharmaa T-kappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 60x230mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.