HAGER - T-kappale tehalit.LF - LFF200358 HF LF20x33 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 20 mm
Leveys - 33 mm
Lähdön leveys - 33 mm
Lähtökorkeus - 20 mm
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740022323
Sähkönumero
1476342
Toimittajan tuotenumero
LFF2003587030
Tukkuerä
10
Korkeus:
20 mm
Leveys:
33 mm
Lähdön leveys:
33 mm
Lähtökorkeus:
20 mm
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
7030
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
T-kappale halogeeniton kanavalle LF 20x33mm kivenharmaa T-kappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 20x33mm, väri kivenharmaa RAL 7030. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.



