HAGER - T-kappale tehalit.LF - LFF200358 HF LF20x33 RUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 20 mm

  • Leveys - 33 mm

  • Lähdön leveys - 33 mm

  • Lähtökorkeus - 20 mm

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740022347

Sähkönumero

1476434

Toimittajan tuotenumero

LFF2003588014

Tukkuerä

10

Korkeus:

20 mm

Leveys:

33 mm

Lähdön leveys:

33 mm

Lähtökorkeus:

20 mm

Halogeeniton:

ei

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

8014

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

T-kappale halogeeniton kanavalle LF/LFF 20x33mm ruskea T-kappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 20x33mm, väri ruskea RAL 8014. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.