HAGER - T-kappale tehalit.SL - EK40040 HF EK40x40/LF15x15 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kulmakanavan korkeus - 40 mm
Kulmakanavan leveys - 40 mm
Kanavaliitännän korkeus - 40 mm
Kanavaliitännän leveys - 40 mm
Nivelkansi - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.SL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740017442
Sähkönumero
1476106
Toimittajan tuotenumero
EK40040819016
Tukkuerä
15
Kulmakanavan korkeus:
40 mm
Kulmakanavan leveys:
40 mm
Kanavaliitännän korkeus:
40 mm
Kanavaliitännän leveys:
40 mm
Nivelkansi:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9016
Haaroituskappale asennuskanavalle LF 15x15mm kulmakanavasta EK 40x40mmliikenteenvalkoinen T-kappale kulmakanavalle EK4004009016, kanavan LF15x15 haaroittamiseksi kulmakanavasta, väri liikenteenvalkoinen




