HAGER - T-kappale tehalit.SL - EK40040 HF EK40x40 LVA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 40 mm
Leveys - 40 mm
Nivelkansi - kyllä
Halogeeniton - kyllä
RAL-numero - 9016
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.SL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740017473
Sähkönumero
1476105
Toimittajan tuotenumero
EK4004089016
Tukkuerä
20
Korkeus:
40 mm
Leveys:
40 mm
Nivelkansi:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9016
T-kappale liitoskohdat peittävä kulmakanavalle EK 40x40mmliikenteenvalkoinen T-kappale kulmakanavalle EK4004009016, väri liikenteenvalkoinen