HAGER - T-kappale tehalit.SL - SL2005581 SL20x55 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jalkalistakanavan korkeus - 55 mm

  • Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm

  • Pinnan väri - valkoinen

  • Kanavaliitännän korkeus - 55 mm

  • Kanavaliitännän leveys - 20 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740017602

Sähkönumero

1475968

Toimittajan tuotenumero

SL20055819016

Tukkuerä

5

Jalkalistakanavan korkeus:

55 mm

Jalkalistakanavan syvyys:

20 mm

Pinnan väri:

valkoinen

Kanavaliitännän korkeus:

55 mm

Kanavaliitännän leveys:

20 mm

Jalkalistalla:

ei

Kanavaliitäntä:

kulmakanava

Halogeeniton:

kyllä

RAL-numero:

9016

Haaroituskappale kulmakanavalle EK40x40 halogeeniton jalkalistakanava SL20x55mm liikenteenvalkoinen kulmakappale jalkalistakanavalle SL 20x55 halogeenittomasta muovista DIN EN 50085-1 mukaan johtokanavajärjestelmille. Kulmakappaletta käytetään EK40x40 kulmakanavan liittämiseksi jalkalistakanavaan. Muotokappale kiinnittyy kanavan kannen reunaan peittäen sahausjälkiä, viimeistellen asennuksen lopputuloksen ja nopeuttaen asennusta.

Kanavakorkeus: 55 mm
Kanavaleveys: 20 mm
Materiaali: ABS
Halogeeniton: kyllä
Väri: liikenteenvalkoinen
RAL-värikoodi: RAL9016
Suojakelmulla: ei