HAGER - T-kappale tehalit.SL - SL2005581 SL20x55 PC/ABS ALU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jalkalistakanavan korkeus - 55 mm
Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm
Pinnan väri - alumiini
Kanavaliitännän korkeus - 55 mm
Kanavaliitännän leveys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.SL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740222211
Sähkönumero
1427201
Toimittajan tuotenumero
SL2005581D1
Tukkuerä
5
Jalkalistakanavan korkeus:
55 mm
Jalkalistakanavan syvyys:
20 mm
Pinnan väri:
alumiini
Kanavaliitännän korkeus:
55 mm
Kanavaliitännän leveys:
20 mm
Jalkalistalla:
ei
Kanavaliitäntä:
kulmakanava
Halogeeniton:
kyllä
T-kappale PC/ABS SL20x55 SL-jalkalistakanavien ja EK-kulmakanavanyhdistämiseksi sisäkulmassa alumiinipinnoitteella T-kappale SL20x55 jalkalistakanavan yhdistämiseksi EK40x40 kulmakanavan kanssa. Materiaali halogeeniton PC/ABS-muovi.