HAGER - T-kappale tehalit.SL - SL2005581 SL20x55 PC/ABS MUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jalkalistakanavan korkeus - 55 mm

  • Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm

  • Pinnan väri - muu

  • Kanavaliitännän korkeus - 55 mm

  • Kanavaliitännän leveys - 20 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740222174

Sähkönumero

1427200

Toimittajan tuotenumero

SL20055819011

Tukkuerä

5

Jalkalistakanavan korkeus:

55 mm

Jalkalistakanavan syvyys:

20 mm

Pinnan väri:

muu

Kanavaliitännän korkeus:

55 mm

Kanavaliitännän leveys:

20 mm

Jalkalistalla:

ei

Kanavaliitäntä:

kulmakanava

Halogeeniton:

kyllä

RAL-numero:

9011

T-kappale PC/ABS SL20x55 SL-jalkalistakanavien ja EK-kulmakanavanyhdistämiseksi sisäkulmassa grafiitinmusta T-kappale SL20x55 jalkalistakanavan yhdistämiseksi EK40x40 kulmakanavan kanssa. Materiaali halogeeniton PC/ABS-muovi.