HAGER - T-kappale tehalit.SL - SL201158 SL20x115 LVA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jalkalistakanavan korkeus - 115 mm
Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm
Pinnan väri - valkoinen
Kanavaliitännän korkeus - 115 mm
Kanavaliitännän leveys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.SL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740018494
Sähkönumero
1476079
Toimittajan tuotenumero
SL2011589016
Tukkuerä
4
Jalkalistakanavan korkeus:
115 mm
Jalkalistakanavan syvyys:
20 mm
Pinnan väri:
valkoinen
Kanavaliitännän korkeus:
115 mm
Kanavaliitännän leveys:
20 mm
Kanavaliitäntä:
asennuskanava
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9016
Kanavakorkeus: 115 mm
Kanavaleveys: 20 mm
Materiaali: ABS
Halogeeniton: kyllä
Väri: liikenteenvalkoinen
RAL-värikoodi: RAL9016
Suojakelmulla: ei