HAGER - T-kappale tehalit.SL - SL2011581 SL20x115 PC/ABS MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jalkalistakanavan korkeus - 115 mm
Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm
Pinnan väri - muu
Kanavaliitännän korkeus - 115 mm
Kanavaliitännän leveys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.SL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740222372
Sähkönumero
1427382
Toimittajan tuotenumero
SL20115819011
Tukkuerä
5
Jalkalistakanavan korkeus:
115 mm
Jalkalistakanavan syvyys:
20 mm
Pinnan väri:
muu
Kanavaliitännän korkeus:
115 mm
Kanavaliitännän leveys:
20 mm
Jalkalistalla:
ei
Kanavaliitäntä:
kulmakanava
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9011




