HAGER - Tarranauha tehalit.LF - L5106 2-puol. tar. 50m

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 19 mm

  • Pituus - 50 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740838092

Sähkönumero

1416699

Toimittajan tuotenumero

L5106

Tukkuerä

12

Leveys:

19 mm

Pituus:

50 m

2-puoleinen kiinnitystarra kaapelisuojien sekä asennuskanavienkiinnitykseen seinä-, katto ja kalustepintoihin. Tarran leveys 19mm, 1rulla = 50m. Valkoinen, kaksipuoleinen, hyvän kiinnityksen erilaisiin pintoihin tarjova polyetyleenivaahtomuovitarra kiinnitystarraksi asennuskanaville, kynnyslistoille ja johtosuojille. Tarranauhan leveys 19 mm, rulla sisältää 50 m tarraa.