HAGER - Tasokulma - BKB300532

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 300 mm
Suunnanmuutos - vaakasuuntainen
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.BKB
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740030441
Sähkönumero
1476768
Toimittajan tuotenumero
BKB300532
Tukkuerä
1
Leveys:
300 mm
Suunnanmuutos:
vaakasuuntainen
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Tasokulman kansi ulkokulma lattiakanavalle harjareunuksella BKBD 300x80 Tasokulman kansi ulkokulma lattiakanavalle harjareunuksella BKBD 300x80
Lattiakanavien BKB 300x80 ulkotasokulman kansisopii kuiviin sisätiloihin, joissa on kuivapuhdistettava lattia. Siinä on säädettävät lattianrajoitinprofiilit ja harjaliuskat (0-25mm), jotka sopivat eri lattiapaksuuksille. Valinnainen maadoitusjousi mahdollistaa turvallisen sähköisen yhdistyksen. Testattu standardin DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.
Lattiakanavien BKB 300x80 ulkotasokulman kansisopii kuiviin sisätiloihin, joissa on kuivapuhdistettava lattia. Siinä on säädettävät lattianrajoitinprofiilit ja harjaliuskat (0-25mm), jotka sopivat eri lattiapaksuuksille. Valinnainen maadoitusjousi mahdollistaa turvallisen sähköisen yhdistyksen. Testattu standardin DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.



