HAGER - Tasokulma - BKB300532W3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 300 mm
Suunnanmuutos - vaakasuuntainen
Materiaali - muu
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.BKB
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740030458
Sähkönumero
1476769
Toimittajan tuotenumero
BKB300532W3
Tukkuerä
1
Leveys:
300 mm
Suunnanmuutos:
vaakasuuntainen
Materiaali:
muu
Pinnan suojaus:
sinkitty
Tasokulman kansi pin.syv. ulkokulma lattiakanavalle harjareunuksella BKBD 300x80 Tasokulman kansi pin.syv. ulkokulma lattiakanavalle harjareunuksella BKBD 300x80Lattiakanavan tasokulman kansi kanavakoolle BKB 300x80 sopii asennettavaksi kuiviin sisätiloihin kuivapuhdistettaviin lattioihin. Se sisältää kansilevyn, lattiapysäytysprofiilit, harjaslistat ja kulmalaminaatit. Lattiamateriaalien paksuus on jopa 3 mm aseteltavissa. Maadoitusliitäntä on saatavilla lisävarusteena. Testattu standardin DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.



