HAGER - Tasokulma - BKBD30080531

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 300 mm
Korkeus - 80 mm
Osastojen lukumäärä - 3
Suunnanmuutos - vaakasuuntainen
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.BKB
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740030526
Sähkönumero
1476766
Toimittajan tuotenumero
BKBD30080531
Tukkuerä
1
Leveys:
300 mm
Korkeus:
80 mm
Osastojen lukumäärä:
3
Suunnanmuutos:
vaakasuuntainen
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Tasokulman runko ulkokulma lattiakanavalle harjareunuksella BKBD 300x80 Tasokulman runko ulkokulma lattiakanavalle harjareunuksella BKBD 300x80
Tasokulman alaosa ulkokulma BKBD 300x80 lattiakanaville, ihanteellinen kuiviin sisätiloihin. Varustettu pohjalevyllä, valmiiksi kootuilla sivuprofiileilla, kalustekannakkeilla ja kanavaliittimillä. Lattiarajoitinprofiilit säädettävissä 0-25 mm. Vastaa standardia DIN EN 50085-2-2. Ihanteellinen lattiakanavajärjestelmien vaakatason suunnanmuutoksiin.
Tasokulman alaosa ulkokulma BKBD 300x80 lattiakanaville, ihanteellinen kuiviin sisätiloihin. Varustettu pohjalevyllä, valmiiksi kootuilla sivuprofiileilla, kalustekannakkeilla ja kanavaliittimillä. Lattiarajoitinprofiilit säädettävissä 0-25 mm. Vastaa standardia DIN EN 50085-2-2. Ihanteellinen lattiakanavajärjestelmien vaakatason suunnanmuutoksiin.





