HAGER - Tasokulma - BKBD30080541

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 300 mm

  • Korkeus - 80 mm

  • Osastojen lukumäärä - 3

  • Suunnanmuutos - vaakasuuntainen

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740030533

Sähkönumero

1476767

Toimittajan tuotenumero

BKBD30080541

Tukkuerä

1

Leveys:

300 mm

Korkeus:

80 mm

Osastojen lukumäärä:

3

Suunnanmuutos:

vaakasuuntainen

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

sinkitty

Tasokulman runko sisäkulma lattiakanavalle harjareunuksella BKBD 300x80 Tasokulman runko sisäkulma lattiakanavalle harjareunuksella BKBD 300x80Lattiakanavan tasokulman alaosa kuiviin sisätiloihin kuivapuhdistettavaan lattiaan. Alaosa koostuu pohjarungosta ja esiasennetuista sivuprofiileista, ja se toimitetaan laitekannakkeineen, kanavaliittimineen ja asennussuojakansineen. Huoneen puolelle esiasennetuissa lattiapysäytysprofiileissa on säätöalue 0–25 mm, ja ne vastaavat mahdollista lattiapäällysteen paksuutta. Testattu standardin DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.