HAGER - Tasokulma - BKGD runko FE 300x60 Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 300 mm
Korkeus - 60 mm
Osastojen lukumäärä - 3
Suunnanmuutos - vaakasuuntainen
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.BKG
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740030694
Sähkönumero
1476726
Toimittajan tuotenumero
BKGD3006051
Tukkuerä
1
Leveys:
300 mm
Korkeus:
60 mm
Osastojen lukumäärä:
3
Suunnanmuutos:
vaakasuuntainen
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Tasokulman runko sisä-/ulkokulma umpinaiselle lattiakanavalle BKGD 300x60 Zn Tasokulman runko sisä-/ulkokulma umpinaiselle lattiakanavalle BKGD 300x60 Zn
Tasokulman pohjaosa lattiakanavalle BKGD 300x60, sopii kuiviin sisätiloihin, joissa on kuivapuhdistettava lattia. Valmistettu pohjalevystä, sisältäen sivuprofiilit, laitetelineen ja asennussuojan. Säädettävät lattianrajoitinprofiilit (0-25 mm) eri lattiapäällystepaksuuksille. Yhteensopiva standardin DIN EN 50085-2-2 kanssa. Ihanteellinen lattiajärjestelmiin.
Tasokulman pohjaosa lattiakanavalle BKGD 300x60, sopii kuiviin sisätiloihin, joissa on kuivapuhdistettava lattia. Valmistettu pohjalevystä, sisältäen sivuprofiilit, laitetelineen ja asennussuojan. Säädettävät lattianrajoitinprofiilit (0-25 mm) eri lattiapäällystepaksuuksille. Yhteensopiva standardin DIN EN 50085-2-2 kanssa. Ihanteellinen lattiajärjestelmiin.





