HAGER - Tasokulma - BKGD runko FE 400x80 Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 400 mm
Korkeus - 80 mm
Osastojen lukumäärä - 3
Suunnanmuutos - vaakasuuntainen
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.BKG
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740030755
Sähkönumero
1476730
Toimittajan tuotenumero
BKGD4008051
Tukkuerä
1
Leveys:
400 mm
Korkeus:
80 mm
Osastojen lukumäärä:
3
Suunnanmuutos:
vaakasuuntainen
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Tasokulman runko sisä-/ulkokulma umpinaiselle lattiakanavalle BKGD 400x80 Zn Tasokulman runko sisä-/ulkokulma umpinaiselle lattiakanavalle BKGD 400x80 Zn
Tasokulman pohjaosa lattiakanavalle BKGD 400x80, sopii kuiviin sisätiloihin, joissa on kuivapuhdistettava lattia. Valmistettu pohjalevystä, sisältäen sivuprofiilit, laitetelineen ja asennussuojan. Säädettävät lattianrajoitinprofiilit (0-25 mm) eri lattiapäällystepaksuuksille. Yhteensopiva standardin DIN EN 50085-2-2 kanssa. Ihanteellinen lattiajärjestelmiin.
Tasokulman pohjaosa lattiakanavalle BKGD 400x80, sopii kuiviin sisätiloihin, joissa on kuivapuhdistettava lattia. Valmistettu pohjalevystä, sisältäen sivuprofiilit, laitetelineen ja asennussuojan. Säädettävät lattianrajoitinprofiilit (0-25 mm) eri lattiapäällystepaksuuksille. Yhteensopiva standardin DIN EN 50085-2-2 kanssa. Ihanteellinen lattiajärjestelmiin.





